カムバックル式ベルト荷締機

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64392668 品番 BTO-252O(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。
カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。
SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。

端末仕様オープンフック バックルカムバックル 幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.2 ベルト長さ巻取側(m)1.8 ベルト色ブラック 用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様最大使用力:0.75kN(76kg) ベルト長さ(m)2 破断荷重(kN)3(305kg)
注意
※特にバイクの車への積載は難度が高いため、必ず正しい固定方法を確認してください。
※確認が十分できない場合は専門家への依頼をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
バンタイプ自動車のフラット型ルーフキャリア上で荷締
くらしの保健とリハ研究会 様 (医療・福祉・介護関連業)

各社・各種の荷締機を使ってきましたが、本品はベルトの品質がとてもよく、とりまわしが良い。一方、カムバックル部分がやや甘く、重量物を固定して減加速やカーブを繰り返すと緩みが生じることがある。これが想定される場合、バックル部分の固定をバネまかせにせずマニュアルで力を加えてやると緩みがなくなる(本来は押してバックル緩めるレバーを逆方向に引いてベルトを強く噛ませる)。もちろん固定に懸念があればラチェット式などより強固な荷締機を用いるべきでしょうが、ベルトが扱いやすいので可能な限り本品を選択する傾向にあります。

対象商品:
64392668
2026-01-18
用途:
バイクを車内に固定する時に使います
農・林・水産業

重いものではなくすぐにワンタッチで緩めることもできます。女性でも簡単に使えます。

対象商品:
64392668
2023-01-20
用途:
機械の固定
山之上精器 様 (製造業)

機械の運搬用に購入。締め付けが簡単確実に出来ます。ベルトがナイロン繊維なので若干滑るかなー!

対象商品:
64392668
2023-01-12
用途:
荷物固定
サービス業

使いやすいですね。黒で目立たない所もいいところです。

対象商品:
64392668
2022-06-28
用途:
医療機器装置をキャリーカートで移動するときに使用しています。
教育・研究機関

医療機器装置をキャリーカートで移動するときに、装置収納箱をカートに締め付けるときに
ベルト幅と長さも十分あり、装置収納箱の他に付帯品も同時に締め付けるのに、フックもベルトも頑強にできていて満足しています。

対象商品:
64392668
2022-05-17
用途:
バイクのタイダウンに
卸売・小売業

非常に生地が柔らかくて使いやすいです。
しかも安い。 いい買い物をしました。

対象商品:
64392668
2022-08-01
用途:
キャリアに脚立などを積載する時。
電気・ガス・熱供給・水道業

S字フックが大きくしっかりしていて良いです。カムバックル式なので簡単に固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする