SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の Lクランプ/F型クランプ
クラフトクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392713
品番
CC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
木工軽作業に役立ちます。
サビに強いメッキ仕上げです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
用途
木工軽作業での固定。
材質
鉄
質量(g)
約68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×75×29
口開き(mm)
0〜38
注意
※吊り具として使用しないでください。