SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の ペンチ
SK11の 標準ペンチ
FGペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64392747
品番
P-200FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切れ味・耐久性抜群です。
一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
用途
電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約200
刃部硬度
HRC57〜61
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。