SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の ペンチ
SK11の ラジオペンチ
FG万能ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392817
品番
R-150BFH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
多用途に使える万能タイプです。
切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。
狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。
オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
用途
切る・挟む・かしめる等。
材質
本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約150
刃部硬度
HRC57〜61
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネ
あり
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。