E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの ペンチ
E-Valueの ラジオペンチ
パワーラジオペンチ 偏芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392853
品番
EFP-150R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。
支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途
精密機器の組み立てや配線作業。
仕様
バネ付き
材質
炭素工具鋼S55C
刃部硬度
HRC55〜62
バネ
あり
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
注意
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。