E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの プライヤ
E-Valueの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64392939
品番
EDP-250WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手にやさしいソフトグリップ付きです。
ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途
つかむ、まわす作業。
仕様
二重成型グリップ
材質
炭素工具鋼
開口幅(mm)
最大:43
注意
※非絶縁工具ですので、電流が流れているものには使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。