E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの ペンチ
E-Valueの 標準ペンチ
ペンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64393027
品番
ESP-150PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
使いやすいスタンダード形状のペンチです。
1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。
安心して使用出来る、JIS規格品です。
切断能力(mm)軟鉄線
1.6
全長(mm)
150
刃部硬度
HRC58〜62
材質
炭素工具鋼S55C
用途
軟鋼線の切断作業。
注意
※感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※ピアノ線等の硬い物は切断できません。