ペンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64393036 品番 ESP-175PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

使いやすいスタンダード形状のペンチです。
1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。
安心して使用出来る、JIS規格品です。

切断能力(mm)軟鉄線1.8 全長(mm)175 刃部硬度HRC58〜62 材質炭素工具鋼S55C 用途軟鋼線の切断作業。
注意
※感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※ピアノ線等の硬い物は切断できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393027
2022-07-04
用途:
安っぽい

安いので仕方ないですが、100均に売ってるレベルの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする