ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64393063 品番WP-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

物をつかんだり、まわしたりすることができます。
配管工事や自動車整備に活躍します。
口の開きを5段階に調節できます。

用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様JIS規格品 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 硬度HRC44〜52 開口幅(mm)最大:47
注意
※用途以外には使用しないでください。
※くわえ部の刃部は鋭くなっており、メッキ品やプラスチックなどをつかむ時はキズをつけてしまうことがありますので注意してください。
※非絶縁工具ですので、電気の通じた回路には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする