SK11
バネ付WPプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64393088
品番
WP-250SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
物をつかんだり、まわしたりすることができます。
サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。
バネ付のため、楽に作業ができます。
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様
開口調節:7段階
材質
炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)
約250
刃部硬度
HRC44~52
開口幅(mm)
最大:46
注意
※用途以外には使用しないでください。
※パイプに対して直角に、歯の中央で確実にパイプをくわえてください。
※非絶縁工具ですので、電気の通じた回路には使用しないでください。