SK11
SK11の カッター
SK11の 専用カッター
SK11の ワイヤーロープカッター
ワイヤーロープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64393359
品番
SWC-165B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。
刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
用途
ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。
全長(mm)
165
刃部硬度
HRC58〜62
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm)
ワイヤーロープ:4
切断能力(Φmm) ステンレス
1.5