アルミミニクリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64393395 品番SPD-C201S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。
手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。
2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。
刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(mm)約200 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2 用途軟鋼線材、丸棒の切断。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする