ラチェットハンドル G付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64393438 品番 SRH2CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。

用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)ヘッド:10.5 サイズ幅22.3×高さ155×奥行き19mm 質量(g)110 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ヘッド幅(mm)22.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393447
2024-06-06
用途:
整備
その他業種

ラチェットのギアが想像よりも静かで満足です.ハンドルが車体にあたっても煩い音がしないため助かります.若干ハンドル部分が汚れてしまうことに抵抗を感じます.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする