スタビーラチェットハンドル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64393465 品番 SRH2CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。

差込角(mm[inch])6.35(1/4) ヘッド幅(mm)22.5 厚さ(mm)ヘッド:10.5 全長(mm)94 用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393474
2024-08-14
用途:
トイレの修繕
サービス業

TOTO専用工具を取り付けるために購入。
まだ使ってはいないが、触って見た感じ特に問題はなさそうです。

対象商品:
64393465
2023-11-22
用途:
狭い場所での小径ボルト、ナット締め付け
サービス業

狭い場所でのトルク不要の締め付け(緩め)に便利 出番は少ないが工具箱に有れば重宝する ハンドル部(持ち手)が短く滑りやすい(収縮チューブ等)を被せると使い良い

対象商品:
64393474
2023-02-22
用途:
以前より欲しかったサイズだった
その他業種

以前より欲しかったサイズのラチェットハンドルでした。主に、自動車整備時に使います。小型で手の平に収まり、商品もシッカリとしていて良い物です。

対象商品:
64393474
2022-11-18
用途:
狭いところの整備や低トルク締付に
自動車・二輪車・自転車関連業

似たようなAP製のラチェットのボタンが凹んでいて押しずらいので、こちらを購入しました。
とても使いやすく、買ってよかった。

対象商品:
64393465
2022-08-26
用途:
諸々のメンテナンス
サービス業

手にした瞬間小さ過ぎるかなと感じたが
実際に作業するとこの小ささが役に立つ3mmなど細い物は捩じって切ってしまう事はなさそうな。
良いですね。

対象商品:
64393474
2022-05-17
用途:
ちょっとしたボルトの脱着に
清水モータース 様

手の中にすっぽり収まるサイズで使い勝手がいいです。大きなトルクはかけられませんがちょっとしたパーツの分解組付などに重宝しております。

対象商品:
64393474
2022-01-04
用途:
自動車、バイク整備
けいたろう急便 様

実際手に取ると、数字で見るよりコンパクトな印象でした。ソケットを直接指先で掴んで回すようなサイズ感です。まだ使う場面がありませんが、今まで苦労して回してたところが楽になりそうです。価格も安いと思います。

対象商品:
64393465
2022-02-02
用途:
バイクメンテ
サービス業

いつも大変お世話になっております。迅速な対応で大変良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする