スタビーフレックスRハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64393483 品番 SRH2CSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。

差込角(mm[inch])6.35(1/4) ヘッド幅(mm)22.5 厚さ(mm)ヘッド:10.5 全長(mm)94 用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393499
2025-06-10
用途:
ロータリーのプラグ交換に
飲食業

ロータリー車のプラグ交換用に購入しました。
まだ使用していませんが
ずっと探していたので比較的リーズナブルに買えました。

対象商品:
64393483
2024-01-04
用途:
整備

同じ物を無くしてしまって再度購入しました。
最早、必需品の工具といっても過言ではないくらいに重宝しています。
自動車整備において、頭10mmのネジ・ナットは無数に存在します。
差し込み1/4で軽くアクセスし易い工具ですね。

対象商品:
64393483
2022-08-05
用途:
アタリハズレあり?

値段が値段なので文句を言ってはいけませんが、1個目は数回の使用で壊れました。2個目はもう数か月使えていますのでOKかなと思います。首がすぐにクタクタになりますので、そこは少し調整しようと思っています。ギアのフィーリングなどは良いと思います。ただ耐久性は値段なりだと思います。

対象商品:
64393499
2022-08-13
用途:
あると便利な工具
運輸・通信業

手のひらに収まる大きさの工具。首振りタイプなので狭い場所でも使い勝手が良いです。もっと早く買っとけば良かったと思いました。大満足です。

対象商品:
64393499
2022-01-26
用途:
オートバイ整備に

もっと安っぽいものを想像していたが、仕上げムラなし、滑らかに動いて駆動音も静か。小回りも利いて使いやすい。

対象商品:
64393483
2022-01-13
用途:
バイク整備
サービス業

狭い場所で片手で扱いやすい
長さが短い為、力いっぱい締めても大丈夫
かなりのトルクにも耐えられる

対象商品:
64393483
2022-06-12
用途:
自動車整備にて

色んなメーカーを使っていますが、安い割には使えます。1つ目は2日で壊れましたので長持ちするといいな。このタイプを4個購入しましたが、他は問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする