ロータリー車のプラグ交換用に購入しました。
まだ使用していませんが
ずっと探していたので比較的リーズナブルに買えました。
同じ物を無くしてしまって再度購入しました。
最早、必需品の工具といっても過言ではないくらいに重宝しています。
自動車整備において、頭10mmのネジ・ナットは無数に存在します。
差し込み1/4で軽くアクセスし易い工具ですね。
値段が値段なので文句を言ってはいけませんが、1個目は数回の使用で壊れました。2個目はもう数か月使えていますのでOKかなと思います。首がすぐにクタクタになりますので、そこは少し調整しようと思っています。ギアのフィーリングなどは良いと思います。ただ耐久性は値段なりだと思います。
手のひらに収まる大きさの工具。首振りタイプなので狭い場所でも使い勝手が良いです。もっと早く買っとけば良かったと思いました。大満足です。
色んなメーカーを使っていますが、安い割には使えます。1つ目は2日で壊れましたので長持ちするといいな。このタイプを4個購入しましたが、他は問題なく使用できています。