フレックスラチェットハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64393508 品番 SRH2CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。
ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。
ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。

用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)ヘッド:10.5 全長(mm)145 サイズ幅22.3×高さ145×奥行き19mm 質量(g)130 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ヘッド幅(mm)22.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393517
2026-03-08
用途:
特にオイルフィルター交換作業で

首振り機能はいろんな角度で装着固定しているオイルフィルター交換作業で発揮しています 柄の長さもこれ以上長いとジャマで短いと緩まないし コレがちょうど良い! 柄に穴を開けて作業工具板に掛けています

2026-01-04
用途:
自動車整備
株式会社津島自動車 様

とても使いやすいです。首振りやピッチの細かさ大変気に入ってます。リピして2本目購入しました。

2026-02-18
用途:
内装パーツなど、トルクの掛かっていないボルトなどの、取付取り外しなど。
三洋興産株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラチェットの首振り角度が固定でき、とても使いやすい。

対象商品:
64393517
2024-01-19
用途:
自動車修理

なかなか見つからないミドルサイズの首振りラチェット。取り回しも良く早回しもできてそれなりにしっかりとトルクがかけられて重宝しています。

対象商品:
64393517
2024-01-16
用途:
コスパ最高

この価格にこの精度は凄いと思います。
ヘッドもコンパクトだし、空転トルクもそこそこ軽いです。
自分にとっては出番が多い工具の一つですね。

対象商品:
64393517
2023-06-24
用途:
自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてラチェットも細かく(72コマ)作動するので、首振りが必要な時以外でも出番が増えました。

1人が参考にしています
対象商品:
64393517
2022-05-08
用途:
クルマの整備
エムキューブ株しい会社 様 (不動産業)

クルマの整備に使用しており、首振り機能が大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする