SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ソケットハンドル
SK11の T型スライドハンドル
スライドヘッドハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64393623
品番
SSH3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。
ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
用途
ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
全長(mm)
200
質量(g)
120
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
サイズ(inch)
幅18×高さ203×奥行き28mm
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。