ソケットセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード64393657 品番SHS308M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト(ミリ)に対応します。
素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 質量(g)400 差込角(mm[inch])9.5(3/8) ソケット内容ソケットホルダー付 クリップの色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
注意
※ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
ボルトのセッティングに
農・林・水産業

紛失したソケットが幾つかあったのでスペアとして購入。
品質の割に、やや値段は高めかもしれない。

2024-09-28
用途:
機械のメンテナンス時

このくらいの気楽さで使える、セット製品が良いです。

対象商品:
64393657
2024-06-05
用途:
バイクのメンテナンス用

メーカーもサイズもバラバラだったのでセットで購入しました。

対象商品:
64393657
2021-07-24
用途:
バイクのメンテ
製造業

SK-11のソケットを初めて買ってみたが、価格は安いが割りと良いかと
これからも ちょっと買って見ようかと 色々と他の所も有るが価格が高いので
耐久性がどの位か 割と評判も良いようなので・・・・。

対象商品:
64393657
2021-09-17
用途:
出張用工具として
交告モータース 様

KTC等の1流メーカーと比べて製品の質感は劣りますが出張用の工具としてはコスパ高いと思います。ホームセンターで売っているセット品よりは十分な強度もあるかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする