スプラインソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード64393684 品番SHS309SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。
1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。

用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 クリップの色 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
注意
※ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393684
2025-05-07
用途:
配管支持のナット締め
電気・ガス・熱供給・水道業

各種サイズがあって予想外の自体にサイズ対応が出来て重宝しています。備え付けの台座も脱着がし易く、作業効率もあがっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする