ヘックスビットソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード64393745 品番SHS208BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

自転車メンテナンスに便利なセット内容です。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。

用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2) 材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)6.35
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする