プラグソケット&バー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64393806 品番19MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

刈払機等のプラグ交換に最適です。
ソケットは、付属のバーを使用、ドライブ角3/8インチのラチェットハンドル等を使用、19mmスパナを掛けて使用の3通りの使用方法が可能です。

用途スパークプラグの着脱作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 二面幅(mm)19
注意
※本来の目的・用途以外には使用しないで下さい。
※2サイクルエンジンには19mm以外のプラグもあります。
※サイズの合ったものを使用して下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※使用中のエンジンが停止しているのを確認してからご使用下さい。
※取扱に関してはメーカーの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64393806
2021-11-21
用途:
整備で

最初に届いたのが、検品無しか?ガッカリにバー無しで、返品依頼したら直ぐに正規品が届き、パイブ成型と違い、正確なトルクでプラグが脱着出来ます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする