ドライバー&ビット・ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64393824 品番EMT-27
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、27pcs入りのセットです。
家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。
持ち運びに便利な収納ポーチです。
ビットはドライバードリルでも使用可能です。
ポーチはベルト通しループ付です。

用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)・50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル・収納ポーチ 入組点数27
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
※間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。
※パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする