ソケットレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64393876 品番ESR-309H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。
ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。

用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル 形状六角 質量(g)615 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-05
用途:
バイク保守修理
運輸・通信業

ケースが無いので場所を取らず工具箱に入れられます。小降りなハンドルが持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする