E-Value
E-Valueの ソケット/ソケットレンチ
E-Valueの ソケット
E-Valueの ソケットレンチ用ソケット
1/4ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64393885
品番
ETS-209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。
スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
仕上
クロームメッキ鏡面仕上
ソケット形状
六角