3/8ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12点組) 注文コード64393919 品番TS-312M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

12ピース入りのソケットとレンチのセットです。
クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。
72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。

用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 付属品メタルケース入り 仕様メタルケース入り セット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント 材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上) 質量(g)7777 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。
※ボルト・ナットは奥まで完全に挿入してください。インパクトレンチ等の電動工具で使用しないでください。
※角ドライブは根元まで差し込んでください。ハンマー代わりに使ったり、ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※寿命などでヒビ割れ、摩擦、変形等の見られる工具は使用しないでください。継ぎ足す・削る等の改造はしないでください。
※安全や故障防止のため、ハンドル類、ソケット類の分解をしないでください。ラチェットハンドルは安全と故障防止のため、ラチェット機構の中へ注油しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。使用後はホコリ、湿気等を避けて、綺麗な状態で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする