E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの プライヤ
E-Valueの スナップリングプライヤ
コンビスナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64394217
品番
CSP-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。
付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途
軸用、穴用のスナップリングの着脱。
仕様
軸・穴兼用
セット内容
直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm
使用範囲(mm)
10〜40