L型スルーレンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64394244 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。
スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。

サイズ(mm)10 仕上サテン仕上げ 材質クロームバナジウム鋼 先端形状六角 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
注意
※ボルト・ナットは奥まで完全に差し込んで下さい。
※レンチに乗って作業しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64394296
2026-01-24
用途:
ストラットの頭のネジ
サービス業

今までインパクトで締めていましたが、これの方が締め具合が確認できるので購入して良かった

2025-09-30
用途:
アッパーマウント交換作業用に購入
製造業

MH23Sのアッパーマウント交換用で利用しました。しっかいしていて問題なく使えました。今回の作業ではかなりトルクがかかっていたので、もうちょっと長いと作業が楽になったと思います。

2024-11-20
用途:
ストラット上端のナット取り外しに使用
株式会社 大和商会 様

アッバーマウント交換の際に、前輪ストラットショックアブソーバー上端のナット取り外しに使用しました。
インパクトレンチを所有していない&昔は上端ナットをインパクトで緩めるとダンパー内部のピストン取り付けネジが緩むのでNGという迷信を信じて、
以前は1/2ソケットの駒の側面をパイプレンチで噛んで作業していましたが、今回新たに、この工具を購入使用してみました。
必要にして十分、使いやすい工具です。

対象商品:
64394235
2023-08-29
用途:
バイクの携帯工具

8mm,10mm,12mmの三本を購入
横型エンジンのメンテにたいへn重宝
深いところにも届くし、ドライバーを差し込めばトルクも掛けられる
いいですね

対象商品:
64394296
2021-10-20
用途:
軽自動車のショックアブソーバー交換

ショックアブソーバーをアッパーマウントからナットを緩める際に、シャフトと一緒に
回転するのを防ぐために使用。使用品度の高くない工具も価格もお手頃なSK-11助かります。

対象商品:
64394269
2021-10-15
用途:
チェーンソーのメンテナンス用

製品に付いてるボックスレンチは、ホールドが不足して、ナットの頭をなめる可能性がありますが、本製品はしっかりとさらにスルー構造なのでボルトも干渉せず締付け、取外しができます。

対象商品:
64394278
2024-09-02
用途:
DIY
その他業種

ソケットの部分が中心から少しずれています。肉厚が均一ではないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする