ステンレス先細ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64394497 品番SSR-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高級感あふれる総磨き仕上げです。
サビに強いステンレス製です。
先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45〜48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
注意
※本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64394497
2023-06-13
用途:
金属が錆びやすい環境下での工作

手術器具と同様な環境における工作に使用。クランプより強度があり、強く挟んでも先端部が反らない程度の硬度・撓性がある。切断能力は求めないほうがいいだろう。

対象商品:
64394497
2022-10-17
用途:
屋外での園芸作業、自動水やり用マカロニホースの分岐への差し込み
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様 (教育・研究機関)

わざと雨にぬらしたり等はしていないが、屋外に放置していても錆びたりしていない。
普通のステンレスではないペンチだと屋外放置だとすぐに錆びてくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする