SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の ペンチ
SK11の ラジオペンチ
ステンレス先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64394506
品番
SCR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高級感あふれる総磨き仕上げです。
サビに強いステンレス製です。
先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
ホビー、フィッシング等。
材質
ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬度
HRC45〜48
切断能力(Φmm) 銅線
0.9
注意
※本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。