ロングプライヤー アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64394515 品番ELP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。
細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。
握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。

用途つかみ、曲げ作業。 仕様アングル 材質炭素工具鋼 全長(mm)約275 角度(°)45
注意
※電流が流れているものには使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※テコ代わりに使用しないでください。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする