SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の プライヤ
SK11の ウォーターポンププライヤ
WPプライヤー DV付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64394549
品番
SWP-250DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。
口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
用途
水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
47
口開調節
5段階