ウォーターポンププライヤーAD

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64394594 品番SWP-250AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。
特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。
くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50〜55)。

用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)240 最大口開き(mm)38

商品説明動画

藤原産業 SK11 ストロングウォーターポンププライヤー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64394594
2024-10-12
用途:
自動車整備とか一般的金属加工
精米機メンテナンス本井 様 (サービス業)

すごく便利です。いちいち対象物の径に合わせることなく、力強く自動的に掴んでくれて、片手で操作できます。

対象商品:
64394594
2024-06-20
用途:
自動車整備とか一般的金属加工
精米機メンテナンス本井 様 (サービス業)

素早い掴み能力で感心しました。これまではパイプ一つ掴むのにも、何回もレバーをその径に合わせ直す必要がありましたが、これは大きめに開いてレバーを握ることで一発でぎっちりと掴むことができます。価額も低めで最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする