SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の プライヤ
SK11の その他プライヤ
先細ピンセットプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64394655
品番
HP-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
細かい作業に最適です。
プライヤーとして細かい作業に使えます。
小さいものをつかむピンセットとして使えます。
用途
精密作業。
材質
刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状
先細
全長(mm)
約145
注意
※本品は刃物ですので、事故やケガのない様に、取扱いには充分ご注意下さい。
※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
※使用後は、ミシン油等を布に含ませてよく拭いておくと、いつまでも調子よく使えます。