SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
4サイズウォーブルラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64394734
品番
SMR-0813W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
多サイズを1本に集約した省力化レンチです。
球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥
729
¥
802
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)
最大:15
サイズ(mm)
8×10×12×13
首振り
あり
ラチェット機構
あり