ショートラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64395346 品番 SPG-G17S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
落下防止コード用の取付け穴付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 タイプショートタイプ サイズ(mm)17 ラチェット機構あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする