フレックスリバーシブルR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64395355 品番 MSFR-08R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。
ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。
72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。
回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。
首振り機構は0〜180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
本締め可能な高性能ギアを搭載しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 サイズ(mm)8 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする