ロングフレックスラチェットR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64395468 品番 MFR-14L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。
ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。
早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。
ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 全長(mm)398 首振角度(°)180 サイズ(mm)14 首振りあり ラチェット機構あり ギア数高性能72山ギア搭載

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64395468
2023-03-30
用途:
自動車整備
大谷モータース 様

柄が長いので力を加えられるのが良い。
反対側に首振りのラチェットが付いているので非常に使い勝手が良いです。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする