フレックスメガネラチェット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64395504 品番 MFR-10WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。
メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。
メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。
本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 トルク(N・m)(ラチェット・メガネとも)71以下 サイズ(mm)10 首振りあり ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
注意
※使用トルクの範囲内でご使用下さい。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64395513
2025-02-23
用途:
自動車整備
チーム タックル 様

首振り部にロックが付いているのが良さそうだと思って購入しましたが、肝心のロック機構の造りが悪くて使えそうにないです。

対象商品:
64395504
2024-05-14
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

片側がメガネなので、固着したボルトや本締めに安心して使えます。
ラチェットの方は空転トルクが軽く、使用時ストレスが少ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする