ショートラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64395583 品番 SGR-10NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。
レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 二面幅(mm)10 ラチェット機構あり ギア数72山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする