SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
ショートラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64395626
品番
SGR-17NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。
レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
二面幅(mm)
17
ラチェット機構
あり
ギア数
72山