2WAYエクステンションバー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64395687 品番 SEB-303M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。
首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm[inch])9.5(3/8) 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼 セット内容75mm×1・150mm×1・250mm×1 全長(mm)75・150・250 用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
ラチェットの延長
サービス業

品質は悪くない(価格からすれば上等)と思われる  セット品で使い勝手良好

対象商品:
64395687
2025-05-13
用途:
自動車整備
製造業

ロングのエクステンションバーは、固着したナットなどを高トルクで回す際に流石に捩れを感じますが、問題なく使用できました。
もし高トルクで精密な作業をするのであれば、捩れ合成の高い別の商品を選ぶ方が良いかと思いますが、そのような特殊な作業をされない方には必要充分な製品かと思います。
SK11同士で合わせると、首振り機能が使える使用なのが何気に嬉しかったです。

対象商品:
64395678
2024-05-18
用途:
コペンのATFオイルパンに使用しました
舟久保製作所 様 (製造業)

コペンのATFオイルパンを外すのに購入しました。

首振りが出来、長さも3種類あるので、狭いコペンのATFオイルパンのネジを外すのに非常に重宝しました。

おススメです。

対象商品:
64395678
2023-08-10
用途:
バイクの整備

今まで使っていたトネの物が痛んできたので購入しました。
首振りとストレートに使え価格も安く良い感じです。
この手の物は無理をすると壊れてしまいますが便利なので長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品:
64395687
2023-06-23
用途:
重い
製造業

てかてかで重量があります。表面が梨地ならば高級感が出るかと。使用に関しては問題ありませんが、どうせ延長するので短いの1本で足りたなと後から思いました。
セット買いしましたが持ち歩くのは1本ですね。

対象商品:
64395696
2023-08-13
用途:
工場用
株式会社川田商会 協栄自工 様

表面がつるっとしていて好きです。
6.35、9.5、12.7全部これにしました。
安くて助かります。

対象商品:
64395678
2023-08-13
用途:
工場用

表面がつるっとしていて好きです。
6.35、9.5、12.7全部これにしました。
安くて助かります。

対象商品:
64395687
2023-08-13
用途:
工場用

表面がつるっとしていて好きです。
6.35、9.5、12.7全部これにしました。
安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする