引出し用トレイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)190 注文コード64395836 品番SAC-T02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は間口など5種類から選べます 他の種類を見る

ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。
引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。
チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。

高さ(mm)38 奥行(mm)270 間口(mm)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小間内寸:80×250×37×2 用途道具・工具類の収納保管。 材質PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64395827
2022-11-23
用途:
ツールボックス内の整理

強度もあり寸法もある程度会いましたが伸縮等が出来てツールボックス内にジャストフィットする商品が出来ればもっとうまく工具の整理が出来嬉しくおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする