ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 二面幅(mm)6 注文コード64395915 品番S2-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は差込角・二面幅など37種類から選べます 他の種類を見る

DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。
使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])6.35(1/4) 適合ねじ六角ボルト、ナット 二面幅(mm)6
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64395949
2025-05-18
用途:
バイクの車載工具として
その他業種

出先で修理作業をした際、この10mmソケットだけ紛失してしまったので購入しました。価格も安くしっかりしているので安心して使用できます

対象商品:
64396073
2024-05-25
用途:
工具セットの不足サイズ品の補充に

他社の工具セットを以前購入したのですが、セットに含まれていない15mmのソケットがどうしても必要になり以前から表面仕上げの質で大変コストパフォーマンスの良いこの製品を購入しました。
仕様感も質感も不満点はありません。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする