ディープソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64396299 品番 S3D-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。
ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 適合ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 質量(g)69 差込角(mm)9.5 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合ねじ六角ボルト、ナット 二面幅(mm)12 サイズ(mm)幅18×高さ63×奥行き18
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64396283
2024-09-08
用途:
他社マグネットタイプがダメで通常タイプに買い直し
株式会社川田商会 協栄自工 様

以前に、昔から使っていたロングソケットの高さが不ぞろいだったので、
10と14だけ買い替えましたが、試しにマグネットタイプにしてみました。

使ってみたら、頭の長いナットやボルト、特にアルミのロングナットには
掛かりが甘くてディープソケットの意味がありませんでした。
それで普通のディープ(この商品)に買い直しました。

差し込み部やソケット部の加工寸法(ガタ、遊び)や形状、肉厚、
サイズ表記も見にくくないし、これで十分だと思います。
高級高額なメーカー品との差は感じません。

対象商品:
64396344
2024-02-22
用途:
バイクに

SK11は価格の割に品質がとても良いですね
SK11というだけで安心して購入できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする