ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64396423 品番 SH3-05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。
六角穴ボルトの締結に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm[inch])9.5(3/8) 二面幅(mm)5 適合ねじ六角穴付きボルト 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする