SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ビットソケット
SK11の ヘキサゴン
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64396448
品番
SH3-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。
六角穴ボルトの締結に使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
二面幅(mm)
7
適合ねじ
六角穴付きボルト
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼
用途
六角穴付きボルトの締め緩め作業。