クロスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64396493 品番SB3-03P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

プラスねじの締め緩め作業に最適です。
プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。

用途プラスねじの締め緩め作業。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 サイズ(+)No.3 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状プラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64396493
2024-08-07
用途:
ハイエースの乗降グリップ外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

3番サイズのプラスドライバーを自動車の内装はずしに使うことは少ないのですが、ハイエースにドラレコやETC、フィルムアンテナを取り付ける為ピラー脱着を行う際に、グリップが3番プラスで固定されていて必要となりました。

工具箱のスリム化に貢献してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする