SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ビットソケット
SK11の プラス/マイナス
マイナスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64396509
品番
SS3-06M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マイナスねじの締め緩め作業に最適です。
マイナスねじの締め緩め作業に使用します。
用途
マイナスねじの締め緩め作業。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ
(-)No.6
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
先端形状
マイナス