SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ソケット
SK11の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64396545
品番
S4-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。
使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
用途
六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
適合ねじ
六角ボルト、ナット
二面幅(mm)
14
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。